Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, ⌀ držala/velikost ploščice: 16/11mm

Št. art.: 260933 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe leve
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q STFCR/L11
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 18 mm
Srednji premik L3 9,2 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Dolžina glave L1 31 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260933 16/11
EAN/GTIN 4062406711047
Številka proizvajalca 260933 16/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico