{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A20R SDUCR/L11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25 mm | |
Srednji premik L3 | 13 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 18 mm | |
Dolžina glave L1 | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260337 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406576868 | |
Številka proizvajalca | 260337 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |