{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Mute | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Norm | DIN 8024 | |
Nihanje | z dušenjem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A16X SDUCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 96 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 38 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260326 16/07 | |
EAN/GTIN | 4067263619796 | |
Številka proizvajalca | 260326 16/07 |