{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7310 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | AM | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 350 m/min - 600 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260150 HB7310 | |
EAN/GTIN | 4045197668035 | |
Številka proizvajalca | 260150 HB7310 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Zvrst: HB7310
po ponudbi
Na zalogi
1.375 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.620 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | fina obdelava |
Zvrst | HB7310 | HU7310 |
Lomilec odrezkov | AM | AM |
Glavna uporaba | N | N |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Toleranca | G | G |