{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7310 | |
Lomilec odrezkov | AM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Vsebina | 260150 HB7310 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT09T304 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2671 09T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097761 | |
Številka proizvajalca | GG2671 09T304/50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |