{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | CU7010 | |
Rezalni material | Cermet | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SS | |
Toleranz | MF | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 210 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 80 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260058 CU7010 | |
EAN/GTIN | 4045197667403 | |
Številka proizvajalca | 260058 CU7010 |