Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 86–302 mm HW63

Št. art.: 237570 HW63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237570 HW63
EAN/GTIN 4062406123963
Številka proizvajalca 237570 HW63

Opis

Izvedba:

Popolna garnitura s finonastavljivo glavo za ⌀ 86–302 mm, z glavo vretena art. 237571, držalom za obračalne ploščice in priborom v kovčku. Možnost nadgradnje z držalom za obračalne ploščice art. 237573 242–402 do ⌀ 402 mm.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.

Uporaba:

Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..

Obseg dobave:

1 glava: 237571 HW63
po 1 držalo za obračalne ploščice: art. 237573 86–138 za ⌀ 86−138
art. 237573 136–220 za ⌀ 136−220
art. 237573 188–302 za ⌀ 188−302
po 1 opora: art. 237574 86 za art. 237573 86–138
art. 237574 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402
po 1 pritisna plošča: art. 237575 86 za art. 237573 86–138
art. 237575 136 za art. 237573 136–220, 188–302 in 242–402
1 obračalna ploščica: art. 260058 CU7010 (ali uporabite CC.. 09T3)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237697 in art. 237698.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico