CC.T 09T304 HU7315-1

Št. art.: 260058 HU7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,16 € / kos
  • od 10 kos
    11,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU7315-1
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260058 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406380281
Številka proizvajalca 260058 HU7315-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.