• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

CC.T 09T304, Zvrst: HB7415-1

Št. art.: 260058 HB7415-1

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7415-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 110 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260058 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749552
Številka proizvajalca 260058 HB7415-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.