{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | A1012K SCLCR/L06 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 13 mm | |
Srednji premik L3 | 6,9 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
Širina vratu L4 | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 32,5 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260033 1012/06 | |
EAN/GTIN | 4045197979056 | |
Številka proizvajalca | 260033 1012/06 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |