Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje SET06

Št. art.: 260037 SET06
Nastavi ceno 4 kos (57,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Srednji premik L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vratu L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dolžina glave L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Celotna dolžina L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260037 SET06
EAN/GTIN 4045197656643

Opis

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli