{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Srednji premik L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260037 SET09 | |
EAN/GTIN | 4045197657725 | |
Številka proizvajalca | 260037 SET09 |