Nož za notranje struženje, jeklo 25/12 mm

Št. art.: 260033 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SCLCR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 30 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 9
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260033 25/12
EAN/GTIN 4045197652355
Številka proizvajalca 260033 25/12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico