Nož za notranje struženje, jeklo 0608/06 mm

Št. art.: 260033 0608/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A0608H SCLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Srednji premik L3 4,2 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 21,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260033 0608/06
EAN/GTIN 4045197979032
Številka proizvajalca 260033 0608/06