Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/09mm

Št. art.: 260031 25/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SCLCR/L09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 27 mm
Srednji premik L3 13,5 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Dolžina glave L1 43 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260031 25/09
EAN/GTIN 4062406576745
Številka proizvajalca 260031 25/09

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico