Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 16/09 mm

Št. art.: 260021 16/09
Popust
180,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SCLCR/L 1616X09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 27 mm
Celotna dolžina L 74 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 28
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260021 16/09
EAN/GTIN 4045197945174
Številka proizvajalca 260021 16/09

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico