Držalo za zunanje struženje 25/12 mm

Št. art.: 260005 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala SCRCR/L 2525M12
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
    Funkcijska širina L4 27 mm
    Dolžina glave L1 20 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 16
    Podložna ploščica 269005 6
    Vijak za podložno ploščico 269013 5
    Nastavitveni kot κ 75 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260005 25/12
    EAN/GTIN 4045197772626
    Številka proizvajalca 260005 25/12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico