Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 8/06mm

Št. art.: 260005 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCRCR/L 0808D06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 9 mm
Dolžina glave L1 10 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260005 8/06
EAN/GTIN 4045197772558
Številka proizvajalca 260005 8/06