Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/09mm

Št. art.: 260005 16/09
Popust
92,40 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCRCR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 17 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 1
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260005 16/09
EAN/GTIN 4045197772589
Številka proizvajalca 260005 16/09