Vijak kolenske ročice, Tip: 11

Št. art.: 259018 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon SW3
Navoj M8×1
Dolžina L 24 mm
Zatezni moment 3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 259018 11
EAN/GTIN 4062406246211
Številka proizvajalca 259018 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico