WNMG 080412 CA315

Št. art.: 252116 CA315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,56 € / kos
  • od 10 kos
    12,97 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA315
Rezalni material HM
Glavna uporaba K
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov KG
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 350 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252116 CA315
EAN/GTIN 4960664800193

Tabela aplikacije

GG(G)
K
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico