Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080412, Zvrst: CA025P

Št. art.: 252116 CA025P
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PS
Toleranca M
Globina reza ap 1 mm - 3,8 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Prevleka CVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252116 CA025P
Številka proizvajalca TMH00352

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


WNMG 080412, Zvrst: CA025P

WNMG 080412, Zvrst: CA025P

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava Groba/gladilna obdelava Groba obdelava
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PS SM WSM
Glavna uporaba P P P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min
Toleranca M M M

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico