{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | CA515 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 435 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252116 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664678754 | |
Številka proizvajalca | TAB08552 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 CA515
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
12,97 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni material | HM | HM |
Globina reza ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Zvrst | CA515 | HB7010-1 |
Lomilec odrezkov | PS | SM |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Glavna uporaba | P | P |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |