WNMG 080412 CA6525

Št. art.: 252116 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MS
Toleranca M
Globina reza ap 0,8 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252116 CA6525
EAN/GTIN 4960664472345
Številka proizvajalca TJV08633

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.