Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080412, Zvrst: HB7415

Št. art.: 252072 HB7415
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB7415
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIM
Toleranca M
Globina reza ap 1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 70 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252072 HB7415
Številka proizvajalca 252072 HB7415

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
mokro maks.