{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252072 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820884 | |
Številka proizvajalca | 252072 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.092 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lomilec odrezkov | VM | VM |
Glavna uporaba | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Toleranca | M | M |