{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HB7210-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 450 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252072 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059163 | |
Številka proizvajalca | 252072 HB7210-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Zvrst: HB7210-1
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | TiCN | TiCN |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080412 | WNMA 080412 |
Rezalni material | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7210-1 | HB7210-1 |
Glavna uporaba | K | K |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |