WNMA 080412 HB7210-1

Št. art.: 252074 HB7210-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,42 € / kos
  • od 10 kos
    10,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WNMA 080412
    Radij rezila 1,2 mm
    Zvrst HB7210-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba K
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Podajanje f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 450 m/min
    Prevleka TiCN
    Število zamenljivih ploščic/rezil 6
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 252074 HB7210-1
    EAN/GTIN 4062406059187
    Številka proizvajalca 252074 HB7210-1

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico