Na voljo je alternativni izdelek:

WNMG 080412, Zvrst: HB725

Št. art.: 252072 HB725
Popust
9,50 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HB725
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252072 HB725
EAN/GTIN 4045197713506
Številka proizvajalca 252072 HB725

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.