{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | PWLNR/L 1620X08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 81 mm | |
Podložna ploščica | 259031 19 | |
Kolenska ročica | 259015 3 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 3 | |
Vzmet | 259046 1 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251905 16/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651181 | |
Številka proizvajalca | 251905 16/08 |