{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SW05 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | Ti | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251754 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629930 | |
Številka proizvajalca | TWH07627 |