{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR015S | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | Megacoat Hard | |
Glavna uporaba | S | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,18 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 25 m/min - 70 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251754 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837533 | |
Številka proizvajalca | TLJ07627 |