Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 251706 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desna
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MVJNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 39
Vijak za podložno ploščico 259025 3
Vpenjalna spona 259038 2
Vijak za vpenjalno spono 259021 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251706 25/16
EAN/GTIN 4045197651020
Številka proizvajalca 251706 25/16