Držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 251707 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 25 mm
    Velikost ploščice 16 mm
    Vrsta uporabe levi
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala MVJNR/L 2525M16
    primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
    Funkcijska širina L4 32 mm
    Dolžina glave L1 32 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Podložna ploščica 259031 39
    Vijak za podložno ploščico 259025 3
    Vpenjalna spona 259038 2
    Vijak za vpenjalno spono 259021 1
    Nastavitveni kot κ 93 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251707 25/16
    EAN/GTIN 4045197651044
    Številka proizvajalca 251707 25/16

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico