VNMG 160404 PR005S

Št. art.: 251752 PR005S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst PR005S
    Rezalni material HM
    Prevleka Megacoat Hard
    Glavna uporaba S
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov MQ
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,12 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 90 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 251752 PR005S
    EAN/GTIN 4960664836765
    Številka proizvajalca TLH07626

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico