Na voljo je alternativni izdelek:

VNMG 160404 CA025P

Št. art.: 251752 CA025P
Popust
18,57 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PQ
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 105 m/min - 435 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251752 CA025P
EAN/GTIN 4960664857715
Številka proizvajalca TMH00058

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno