VNMG 160404 PV720

Št. art.: 251752 PV720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PV720
Rezalni material CERMET
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PQ
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 520 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251752 PV720
EAN/GTIN 4960664726455
Številka proizvajalca TLD07872

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico