Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 251702 25/16
Popust
264,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala MVJNR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica VN.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 46 mm
Celotna dolžina L 117,5 mm
Podložna ploščica 259031 1
Vijak za podložno ploščico 259025 9
Vpenjalna spona 259038 3
Vijak za vpenjalno spono 259021 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251702 25/16
EAN/GTIN 4045197650986
Številka proizvajalca 251702 25/16

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico