{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | MVJNR/L 2020K16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 46 mm | |
Celotna dolžina L | 105 mm | |
Podložna ploščica | 259031 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 9 | |
Vpenjalna spona | 259038 3 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 2 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251702 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650979 | |
Številka proizvajalca | 251702 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |