TNMG 160408 CA510

Št. art.: 251474 CA510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,04 € / kos
  • od 10 kos
    10,87 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA510
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov PQ
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 180 m/min - 590 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251474 CA510
EAN/GTIN 4960664699179
Številka proizvajalca TAA06247

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.