{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PV720 | |
Rezalni material | CERMET | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | kontinuirano | |
Lomilec odrezkov | PQ | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 m/min - 520 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251474 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664725403 | |
Številka proizvajalca | TLD06243 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Zvrst: PV720
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 |
Rezalni material | CERMET | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | kontinuirano | neprekinjen | kontinuirano |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | M |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |