TNMG 160408, Zvrst: CA6525

Št. art.: 251474 CA6525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA6525
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Globina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 220 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251474 CA6525
EAN/GTIN 4960664513192
Številka proizvajalca TJV06277

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.