{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25R PTFNR/L 16 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TN.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Podložna ploščica | 259031 34 | |
Kolenska ročica | 259015 9 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 6 | |
Garnitura vzmeti | 259044 5 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 251416 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197656933 | |
Številka proizvajalca | 251416 25/16 |