Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 20/16 mm

Št. art.: 251403 20/16
Popust
227,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala MTJNR/L 2020X16
primerna obračalna rezalna ploščica TN.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 91 mm
Garnitura vijakov 259023 1
Podložna ploščica 259031 31
Vpenjalna spona 259038 1
Zatič 259049 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251403 20/16
EAN/GTIN 4045197657077
Številka proizvajalca 251403 20/16

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.