{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | rahlo prekinjen | |
Spanbrecher | VM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749996 | |
Številka proizvajalca | 251224 HB7130-2 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |