Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SNMG, HB7130-2, Velikost/št. kosov: 120408/30

Št. art.: GG2584 120408/30
Nastavi ceno 30 kos (6,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 251224 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG120408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2584 120408/30
EAN/GTIN 4067263094654
Številka proizvajalca GG2584 120408/30