{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251224 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699572 | |
Številka proizvajalca | 251224 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
1.303 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
836 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | 8 | 8 |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Zvrst | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Podajanje f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Glavna uporaba | P | P | P |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |