{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7415-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | S | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TIM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 90 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251224 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749415 | |
Številka proizvajalca | 251224 HB7415-1 |