{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | PDJNR/L 2020H15 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podložna ploščica | 259031 13 | |
Kolenska ročica | 259015 5 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 5 | |
Vzmet | 259046 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250604 20/15 | |
Številka proizvajalca | 250604 20/15 |