• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Eco-QT-držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/15mm

Št. art.: 250603 25/15
Popust
357,70 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2525X15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 46 mm
Celotna dolžina L 117,5 mm
Podložna ploščica 259031 30
Vijak za podložno ploščico 259025 1
Vpenjalna spona 259038 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250603 25/15
EAN/GTIN 4045197657046
Številka proizvajalca 250603 25/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Prednosti:

Združite prednosti GARANT Eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja.
Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT Eco št. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico